Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ベースダウンライト
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:斜天井非対応
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED一体型
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルドタイプ
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
構造
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308656
LGD1100LLB1
5.6
準耐火対応
鋼板:ホワイトつや消し
80.3
(100V)0.06
¥
5,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
13308665
LGD1101LLE1
4.5
高気密SB形、準耐火対応
鋼板:ブラックつや消し
74.4
(100V)0.1
¥
3,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください