LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。

仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
構造
枠の色
色温度(K)
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13313574LGD1111LLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し2700LED
7,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313775LGD3111LLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313617LGD1111VLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し3500LED
7,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313599LGD1111NLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し5000LED
7,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313809LGD3111VLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313784LGD3111NLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313818LGD3111VLE110高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
9,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313800LGD3111NLE110高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
9,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313827LGD3131LLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313626LGD1131LLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し2700LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313870LGD3131VLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313845LGD3131NLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313468LGD1110LLB16.6準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し2700LED
7,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313669LGD1131VLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し3500LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313644LGD1131NLB16.6準耐火対応鋼板:ブラックつや消し5000LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313590LGD1111LLE15準耐火対応鋼板:ブラックつや消し2700LED
6,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313836LGD3131LLE110高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313520LGD1130LLB16.6準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し2700LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313504LGD1110VLB16.6高気密SB形鋼板:ホワイトつや消し3500LED
7,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13313879LGD3131VLE110高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313486LGD1110NLB16.6準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し5000LED
7,800
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
13313556LGD1130VLB16.6準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し3500LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313608LGD1111NLE15準耐火対応鋼板:ブラックつや消し5000LED
6,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313854LGD3131NLE110高気密SB形アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313714LGD3130LLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313538LGD1130NLB16.6準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し5000LED
11,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313705LGD3110VLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
10,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313696LGD3110NLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
10,500
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
13313757LGD3130VLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313687LGD3110LLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
9,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313739LGD3130NLB110.9高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
16,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313730LGD3130LLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13308778LGD3110VLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED一体型
9,200
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
13308769LGD3110NLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED一体型
9,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313766LGD3130VLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313635LGD1131LLE15準耐火対応鋼板:ブラックつや消し2700LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313748LGD3130NLE110高気密SB形アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
14,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313477LGD1110LLE15準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し2700LED
6,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313678LGD1131VLE15準耐火対応鋼板:ブラックつや消し3500LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313660LGD1131NLE15準耐火対応鋼板:ブラックつや消し5000LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313529LGD1130LLE15準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し2700LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313495LGD1110NLE15準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し5000LED
6,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313565LGD1130VLE15準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し3500LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13313547LGD1130NLE15準耐火対応鋼板:ホワイトつや消し5000LED
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする