一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 直付型 反射笠付型 器具本体

一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 直付型 反射笠付型 器具本体 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 直付型 反射笠付型 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK42533長さ(mm)1250幅(mm)230材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LED内容量1台
注意
※本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。
※10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
※ガードはひとセンサ付、明るさセンサ付、PiPit調光タイプ・ウィズリモタイプには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13308857NNLK42123
5,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13308857
2024-01-14
用途: 逆富士FLからの一体型LEDベースライトに更新
株式会社ミュージアムクルー

逆富士FL40W2灯の大きさとほとんど変わらずリニューアル専用ということで取付と配線作業に手間がかからないと思い注文した。納期が少しかかったので4つ★です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする