Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
天井埋込型(リニューアル専用)
ランプの種類
LED
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
内容量
1台
注意
※本体のみの販売です。ライトバーは別売りです。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。
※WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308875
NNLK42330
¥
15,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください