Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体
仕様
ライトバー別売
質量(kg)
1.3
取付
直付型
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
タイプ
20形
ランプの種類
LED
内容量
1台
注意
※ランプは別売りです。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13308927
NNLK22523J
¥
3,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください