Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト
色
ホワイト
タイプ
拡散マイルド
角度(°)
傾天:~55
枠の色
ホワイトつや消し
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持70%)
明るさ
60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309040
LGD1110VLE1
5
3500
温白色、切替不可
84
(100V時)0.09
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309006
LGD1100LLE1
4.5
2700
電球色、切替不可
100
(100V時)0.1
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
13309015
LGD1100NLE1
4.5
5000
昼白色、切替不可
108.8
(100V時)0.1
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
13309024
LGD1100VLE1
4.5
3500
温白色、切替不可
105.5
(100V時)0.1
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください