曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※設置には電気工事士の資格が必要です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質(枠)
光色
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13352930NDN28304S2700非調光・調光(約1~100%):115.0無線調光WiLIA(約5~100%):108.6鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色50
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353018NDN28304W2700非調光・調光(約1~100%):116.3無線調光WiLIA(約5~100%):109.8鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色50
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13352975NDN28309S2700非調光・調光(約1~100%):118.2無線調光WiLIA(約5~100%):111.6鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色80
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353027NDN28309W2700非調光・調光(約1~100%):119.8無線調光WiLIA(約5~100%):113.1鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色80
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13352914NDN28303S3000非調光・調光(約1~100%):121.7無線調光WiLIA(約5~100%):114.9鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色50
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353009NDN28303W3000非調光・調光(約1~100%):123.1無線調光WiLIA(約5~100%):116.2鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色50
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13309085NDN28308W3000非調光・調光(約1~100%):126.8無線調光WiLIA(約5~100%):119.7鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色80
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13352966NDN28308S3000非調光・調光(約1~100%):125.2無線調光WiLIA(約5~100%):118.2鋼板(ホワイトつや消し仕上)電球色80
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13352905NDN28302S3500非調光・調光(約1~100%):125.5無線調光WiLIA(約5~100%):118.5鋼板(ホワイトつや消し仕上)温白色50
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353000NDN28302W3500非調光・調光(約1~100%):127.1無線調光WiLIA(約5~100%):120.0鋼板(ホワイトつや消し仕上)温白色50
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13309076NDN28307W3500非調光・調光(約1~100%):130.9無線調光WiLIA(約5~100%):123.6鋼板(ホワイトつや消し仕上)温白色80
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13352957NDN28307S3500非調光・調光(約1~100%):129.3無線調光WiLIA(約5~100%):122.0鋼板(ホワイトつや消し仕上)温白色80
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13352896NDN28301S4000非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5鋼板(ホワイトつや消し仕上)白色50
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13352984NDN28301W4000非調光・調光(約1~100%):129.3無線調光WiLIA(約5~100%):122.0鋼板(ホワイトつや消し仕上)白色50
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13309067NDN28306W4000非調光・調光(約1~100%):133.0無線調光WiLIA(約5~100%):125.6鋼板(ホワイトつや消し仕上)白色80
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13352948NDN28306S4000非調光・調光(約1~100%):131.4無線調光WiLIA(約5~100%):124.1鋼板(ホワイトつや消し仕上)白色80
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13309049NDN28300W5000非調光・調光(約1~100%):129.8無線調光WiLIA(約5~100%):122.5鋼板(ホワイトつや消し仕上)昼白色50
15,200
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
13352887NDN28300S5000非調光・調光(約1~100%):128.4無線調光WiLIA(約5~100%):121.3鋼板(ホワイトつや消し仕上)昼白色50
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309058NDN28305W5000非調光・調光(約1~100%):133.8無線調光WiLIA(約5~100%):126.3鋼板(ホワイトつや消し仕上)昼白色80
15,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
13352939NDN28305S5000非調光・調光(約1~100%):132.2無線調光WiLIA(約5~100%):124.8鋼板(ホワイトつや消し仕上)昼白色80
15,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13352178NDN28002W3500非調光・調光(約1~100%):131.4無線調光WiLIA(約5~100%):124.1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)温白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13352300NDN28004B2700非調光・調光(約1~100%):115.0無線調光WiLIA(約5~100%):108.6アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)電球色45
13,200
取扱い終了
返品不可
13352196NDN28004W2700非調光・調光(約1~100%):120.4無線調光WiLIA(約5~100%):113.7アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352345NDN28009B2700非調光・調光(約1~100%):115.3無線調光WiLIA(約5~100%):108.8アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)電球色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352248NDN28009W2700非調光・調光(約1~100%):122.8無線調光WiLIA(約5~100%):115.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352284NDN28003B3000非調光・調光(約1~100%):121.7無線調光WiLIA(約5~100%):114.9アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)電球色45
13,200
取扱い終了
返品不可
13352187NDN28003W3000非調光・調光(約1~100%):127.4無線調光WiLIA(約5~100%):120.3アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352336NDN28008B3000非調光・調光(約1~100%):122.3無線調光WiLIA(約5~100%):115.4アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)電球色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352239NDN28008W3000非調光・調光(約1~100%):130.1無線調光WiLIA(約5~100%):122.8アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352388NDN28103W3000非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352424NDN28108W3000非調光・調光(約1~100%):131.1無線調光WiLIA(約5~100%):123.8アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電球色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352275NDN28002B3500非調光・調光(約1~100%):125.5無線調光WiLIA(約5~100%):118.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)温白色45
13,200
取扱い終了
返品不可
13352327NDN28007B3500非調光・調光(約1~100%):126.0無線調光WiLIA(約5~100%):119.0アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)温白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352230NDN28007W3500非調光・調光(約1~100%):134.1無線調光WiLIA(約5~100%):126.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)温白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352379NDN28102W3500非調光・調光(約1~100%):132.2無線調光WiLIA(約5~100%):124.8アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)温白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352415NDN28107W3500非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)温白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352266NDN28001B4000非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)白色45
13,200
取扱い終了
返品不可
13352169NDN28001W4000非調光・調光(約1~100%):133.6無線調光WiLIA(約5~100%):126.1アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352318NDN28006B4000非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352214NDN28006W4000非調光・調光(約1~100%):136.2無線調光WiLIA(約5~100%):128.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352370NDN28101W4000非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352406NDN28106W4000非調光・調光(約1~100%):137.3無線調光WiLIA(約5~100%):129.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352257NDN28000B5000非調光・調光(約1~100%):128.4無線調光WiLIA(約5~100%):121.3アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)昼白色45
13,200
取扱い終了
返品不可
13352160NDN28000W5000非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)昼白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352309NDN28005B5000非調光・調光(約1~100%):128.7無線調光WiLIA(約5~100%):121.5アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)昼白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352205NDN28005W5000非調光・調光(約1~100%):137.0無線調光WiLIA(約5~100%):129.4アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)昼白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
13352354NDN28100W5000非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)昼白色50
13,200
取扱い終了
返品不可
13352397NDN28105W5000非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):130.4アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)昼白色80
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13352178NDN28002W64093446NDN28002WKNDN28002W LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) 64093446LEDダウンライト 60~250形 埋込高96mm 広角タイプ 本体Panasonic(パナソニック)1台
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする