曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13353797NDN28604S2700非調光・調光(約1~100%):117.2無線調光WiLIA(約5~100%):110.6電球色50150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353867NDN28604W2700非調光・調光(約1~100%):118.0無線調光WiLIA(約5~100%):114.4電球色50150
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353815NDN28609S2700非調光・調光(約1~100%):120.1無線調光WiLIA(約5~100%):113.4電球色80150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353894NDN28609W2700非調光・調光(約1~100%):121.2無線調光WiLIA(約5~100%):114.4電球色80150
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353228NDN28503S3000非調光・調光(約1~100%):123.1無線調光WiLIA(約5~100%):116.2電球色50125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353307NDN28503W3000非調光・調光(約1~100%):124.1無線調光WiLIA(約5~100%):117.2電球色50125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353264NDN28508S3000非調光・調光(約1~100%):130.6無線調光WiLIA(約5~100%):123.3電球色80125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353350NDN28508W3000非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5電球色80125
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353788NDN28603S3000非調光・調光(約1~100%):124.1無線調光WiLIA(約5~100%):117.2電球色50150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353858NDN28603W3000非調光・調光(約1~100%):125.2無線調光WiLIA(約5~100%):118.2電球色50150
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13309137NDN28608W3000非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0電球色80150
15,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
13309119NDN28608S3000非調光・調光(約1~100%):127.4無線調光WiLIA(約5~100%):120.3電球色80150
15,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353928NDN28708W3000非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0電球色80175
16,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
13353219NDN28502S3500非調光・調光(約1~100%):126.8無線調光WiLIA(約5~100%):119.7温白色50125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353298NDN28502W3500非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0温白色50125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353255NDN28507S3500非調光・調光(約1~100%):130.6無線調光WiLIA(約5~100%):123.3温白色80125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353334NDN28507W3500非調光・調光(約1~100%):131.7無線調光WiLIA(約5~100%):124.3温白色80125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353779NDN28602S3500非調光・調光(約1~100%):127.9無線調光WiLIA(約5~100%):120.8温白色50150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353849NDN28602W3500非調光・調光(約1~100%):129.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.8温白色50150
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13309110NDN28607S3500非調光・調光(約1~100%):131.4無線調光WiLIA(約5~100%):124.1温白色80150
15,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353885NDN28607W3500非調光・調光(約1~100%):132.2無線調光WiLIA(約5~100%):124.8温白色80150
15,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
13353919NDN28707W3500非調光・調光(約1~100%):132.2無線調光WiLIA(約5~100%):124.8温白色80175
16,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
13353210NDN28501S4000非調光・調光(約1~100%):129.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.8白色50125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353289NDN28501W4000非調光・調光(約1~100%):130.3無線調光WiLIA(約5~100%):123.6白色50125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353246NDN28506S4000非調光・調光(約1~100%):132.7無線調光WiLIA(約5~100%):125.3白色80125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353325NDN28506W4000非調光・調光(約1~100%):133.8無線調光WiLIA(約5~100%):126.3白色80125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353770NDN28601S4000非調光・調光(約1~100%):130.1無線調光WiLIA(約5~100%):122.8白色50150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353840NDN28601W4000非調光・調光(約1~100%):131.1無線調光WiLIA(約5~100%):123.8白色50150
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353806NDN28606S4000非調光・調光(約1~100%):133.6無線調光WiLIA(約5~100%):126.1白色80150
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353876NDN28606W4000非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9白色80150
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353910NDN28706W4000非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9白色80175
16,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
13353194NDN28500S5000非調光・調光(約1~100%):129.5無線調光WiLIA(約5~100%):122.3昼白色50125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353280NDN28500W5000非調光・調光(約1~100%):130.9無線調光WiLIA(約5~100%):123.6昼白色50125
15,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353237NDN28505S5000非調光・調光(約1~100%):133.6無線調光WiLIA(約5~100%):126.1昼白色80125
15,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
13353316NDN28505W5000非調光・調光(約1~100%):134.6無線調光WiLIA(約5~100%):127.1昼白色80125
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353754NDN28600S5000非調光・調光(約1~100%):130.9無線調光WiLIA(約5~100%):123.6昼白色50150
15,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13353824NDN28600W5000非調光・調光(約1~100%):131.9無線調光WiLIA(約5~100%):124.6昼白色50150
15,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
13309128NDN28605W5000非調光・調光(約1~100%):135.2無線調光WiLIA(約5~100%):127.6昼白色80150
15,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
13309094NDN28605S5000非調光・調光(約1~100%):134.4無線調光WiLIA(約5~100%):126.9昼白色80150
15,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする