Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 ダウンライト
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。
配光については斜天井対応となっていません。
直下近接限度10cm。
仕様
ライコン別売、ON/OFFのみ使用時:ライコン不要
タイプ
埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6
制御
位相制御式(2線式)
枠の色
鋼板:ホワイトつや消し
寸法(Φ×mm)
埋込幅×埋込高:100×80
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.06
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
450
調光の可否
可
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309198
LSEB9502KLB1
¥
5,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください