Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体
(1件のレビュー)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
取付
構造
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309417
LGD9100K
ホワイト
天井埋込型
浅型7H・高気密SB形、準耐火構造対応
70
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
13309426
LGD9101K
ブラック
天井埋込型
浅型7H・高気密SB形、準耐火構造対応
70
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
13309435
LGD9102K
透明つや消し
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
浅型7H・高気密SB形、準耐火対応
70
¥
9,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309444
LGD9103
ホワイト
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
浅型8H・高気密SB形
80
¥
5,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309460
LGD9104
ブラック
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
浅型8H・高気密SB形
80
¥
5,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309469
LGD9105
白木
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
浅型8H・高気密SB形
80
¥
10,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309478
LGD9200
ホワイト
天井埋込型
浅型8H・高気密SB形
80
¥
5,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
13309487
LGD9201
ホワイト
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
浅型8H・高気密SB形
80
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください