Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
首振角度(°)
30
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
照射方式
可動型
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
30度の傾斜天井に対応
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
取付
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309496
LGD9400
ホワイト
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
¥
10,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
13309505
LGD9401
ブラック
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
アルミダイカスト:ブラックつや消し
¥
10,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13309514
LGD9402
ホワイト
天井埋込型(30度までの傾斜天井に取付可能)
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309530
LGD9403
ブラック
天井埋込型(30度までの傾斜天井に取付可能)
アルミダイカスト:ブラックつや消し
¥
12,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください