Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ダウンライト 本体
直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
用途
傾斜天井用
取付
天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
構造
浅型8H・高気密SB形
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
10~40度の傾斜天井に対応
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
枠の色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13309539
LGD9404
ホワイト
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
¥
6,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13309548
LGD9405
ブラック
アルミダイカスト:ブラックつや消し
¥
6,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください