曜日別特売

LEDフラットランプ FreePaタイプ

LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ FreePaタイプ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。
人を検知すると点灯。いなくなると消灯。
スイッチに触らないから衛生的です。

用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1個
注意
※専用の器具でご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13309880LLD2000LCS1電球色5805.3LEDGX53-1
12,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
13309889LLD2000NCS1昼白色5805.3LEDGX53-1
12,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
13309898LLD2000VCS1温白色5805.3LEDGX53-1
12,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
13309907LLD4000LCS1電球色8307.1LEDGX53-1
15,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309916LLD4000NCS1昼白色8307.1LEDGX53-1
15,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
13309925LLD4000VCS1温白色8307.1LEDGX53-1
15,000
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13309925
2023-12-15
用途: お手洗い照明を交換
医療・福祉・介護関連業

お手洗いの照明を人感センサー付きにするために購入。
天井高2700mm程度で、センサー感知は良好です。
少しめずらしい規格なので、こういった商品はありがたいです。
長期的な耐久性は不明です。

対象商品 : 13309907
2024-03-19
用途: 廊下、トイレ
運輸・通信業

アイリスのソケットに付けたかったのですが、ランプの取り付け側に丸い出っ張りが有り、取り付け出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする