曜日別特売

ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック

ホームアーキ ベースダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

壁面などを照らす「まわりのあかり」におすすめ。
ほどよい光の広がりで、壁面をやさしく照らし、明るさ感を高めます。

厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能消費電力(W)6.7構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.07明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)75調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13310117LGD1010LLB1アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色59.7400
15,700
取扱い終了
代替品有
13310126LGD1010NLB1アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色64.4432
15,700
取扱い終了
代替品有
13310135LGD1010VLB1アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色62416
15,700
取扱い終了
代替品有
13310144LGD1011LLB1アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色44.7300
15,700
取扱い終了
代替品有
13310160LGD1011NLB1アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色48.3324
15,700
取扱い終了
代替品有
13310169LGD1011VLB1アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色46.5312
15,700
取扱い終了
代替品有
13310178LGD1012LLB1アルミダイカスト:プラチナメタリック2700電球色53.7360
15,700
取扱い終了
代替品有
13310187LGD1012NLB1アルミダイカスト:プラチナメタリック5000昼白色58389
15,700
取扱い終了
代替品有
13310196LGD1012VLB1アルミダイカスト:プラチナメタリック3500温白色55.8374
15,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13310117LGD1010LLB117257269SLD1010LLB1LGD1010LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257269ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310126LGD1010NLB117257278SLD1010NLB1LGD1010NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257278ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310135LGD1010VLB117257287SLD1010VLB1LGD1010VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257287ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310144LGD1011LLB117257296SLD1011LLB1LGD1011LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257296ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310160LGD1011NLB117257305SLD1011NLB1LGD1011NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257305ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310169LGD1011VLB117257321SLD1011VLB1LGD1011VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257321ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310178LGD1012LLB117257330SLD1012LLB1LGD1012LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257330ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310187LGD1012NLB117257339SLD1012NLB1LGD1012NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257339ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310196LGD1012VLB117257348SLD1012VLB1LGD1012VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257348ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする