曜日別特売

ホームアーキ ピンポールダウンライト 美ルック

ホームアーキ ピンポールダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ピンポールダウンライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

照らしたいところを、ピンスポットで明るく。コンパクトなサイズ。
開口径を絞り、光を集中的に届ける。
明暗差がはっきりと現れるので、ドラマチックな演出が可能です。

消費電力(W)8.9構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ40形ミニレフ電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)65調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62012916LGD1039LLB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色13.8
20,3008,598
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
13310738LGD1038LLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色16.8
20,300
取扱い終了
代替品有
13310747LGD1038NLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色18.6
20,300
取扱い終了
代替品有
13310756LGD1038VLB1-アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色18
20,300
取扱い終了
代替品有
13310765LGD1039LLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色13.8
20,300
取扱い終了
代替品有
13310774LGD1039NLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色15
20,300
取扱い終了
代替品有
13310790LGD1039VLB1-アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色14.6
20,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13310738LGD1038LLB117257750SLD1038LLB1LGD1038LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257750ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310747LGD1038NLB117257759SLD1038NLB1LGD1038NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257759ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310756LGD1038VLB117257768SLD1038VLB1LGD1038VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257768ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310765LGD1039LLB117257777SLD1039LLB1LGD1039LLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257777ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310774LGD1039NLB117257786SLD1039NLB1LGD1039NLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257786ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13310790LGD1039VLB117257795SLD1039VLB1LGD1039VLB1 ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 17257795ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする