曜日別特売

スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック

スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック - Panasonic(パナソニック)

天井から、サウンドが降りそそぐ。
ダウンライトにスピーカーをプラス。
Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。
お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。
本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。

構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13310799LGD1116LLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色59.4
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310808LGD1116NLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色63.7
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310817LGD1116VLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色62.3
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310826LGD3116LLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色61.4
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310835LGD3116NLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色65.5
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310844LGD3116VLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色64.6
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310860LGD1136LLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色58.6
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310869LGD1136NLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色63
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310878LGD1136VLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色62.3
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310887LGD3136LLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色60.5
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310896LGD3136NLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色65.1
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310905LGD3136VLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色64.2
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310914LGD1150LLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色53.6
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310930LGD1150NLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色57.2
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310939LGD1150VLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色56.5
55,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310948LGD3150LLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色55
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310957LGD3150NLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色59.1
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310966LGD3150VLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色58.2
60,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310975LGD1170LLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色55
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13310984LGD1170NLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色59.4
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311000LGD1170VLB1(照明/スピーカー)6.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色58.6
59,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311009LGD3170LLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色56.8
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311018LGD3170NLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色61.4
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311027LGD3170VLB1(照明/スピーカー)10.9/7.0アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色60.5
62,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする