Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ベースダウンライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
色温度(K)
6200~2700
ランプの種類
LED
光源色
シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13311560
LGD1101LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
69.5
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
29,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311569
LGD1102LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
65.6
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
18,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13311578
LGD1122LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ブラックつや消し
85.1
(100V)0.11
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
24,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311587
LGD3101LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
74.4
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
32,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311596
LGD3102LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
67.7
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
20,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311605
LGD3122LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
87.2
(100V)0.15
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
27,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311614
LGD1103LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
75.7
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
21,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311630
LGD1104LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ブラックつや消し
62.5
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
21,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311639
LGD3103LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
77.7
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13311648
LGD3104LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
64.4
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください