Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ユニバーサルダウンライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
仕様
配光:30度の傾斜天井に対応
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
色温度(K)
6200~2700
ランプの種類
LED
光源色
シンクロ調色(昼光色~電球色)
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
埋込高(mm)
100
LED交換
不可
電源ユニット
LED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
(昼光色/電球色)9/7.9
(昼光色/電球色)6.4/5.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
63.2
65
77.3
78.8
80.4
85.5
89
91.1
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
60形電球1灯器具相当
100形ダイクール電球1灯器具相当
100形電球1灯器具相当
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13311700
LGD1402LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
77.3
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311709
LGD1403LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ブラックつや消し
63.2
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311718
LGD1420LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
89
(100V)0.11
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
45,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311727
LGD1421LU1
(昼光色/電球色)6.4/5.6
アルミダイカスト:ブラックつや消し
80.4
(100V)0.11
60形ダイクール電球1灯器具相当
¥
45,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311736
LGD3402LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
78.8
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
41,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311745
LGD3403LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
65
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
41,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311754
LGD3420LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
91.1
(100V)0.15
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
47,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311770
LGD3421LU1
(昼光色/電球色)9/7.9
アルミダイカスト:ブラックつや消し
85.5
(100V)0.15
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
47,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください