曜日別特売

LED一体型 ダウンライト

LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。
壁スイッチだけで、簡単切り替え。
リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。
くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。

仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13311779LGD1100LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し75(100V)0.0960形電球1灯器具相当
12,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311788LGD3100LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し75.2(100V)0.13100形電球1灯器具相当
15,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311797LGD1101LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ブラックつや消し60.7(100V)0.0960形電球1灯器具相当
12,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311806LGD1120LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し85.7(100V)0.0960形電球1灯器具相当
16,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311815LGD1121LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し80.3(100V)0.0960形ダイクール電球1灯器具相当
16,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311824LGD1200LQ1(昼白色/温白色/電球色)5.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し75(100V)0.0960形ダイクール電球1灯器具相当
13,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311840LGD3101LQ1(昼白色/温白色/電球色)8.9アルミダイカスト:ブラックつや消し61.2(100V)0.13100形電球1灯器具相当
15,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311849LGD3120LQ1(昼白色/温白色/電球色)8.9アルミダイカスト:ホワイトつや消し85.3(100V)0.13100形ダイクール電球1灯器具相当
19,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311858LGD3121LQ1(昼白色/温白色/電球色)8.9アルミダイカスト:ブラックつや消し80.3(100V)0.13100形ダイクール電球1灯器具相当
19,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13311867LGD3200LQ1(昼白色/温白色/電球色)8.9アルミダイカスト:ホワイトつや消し75.2(100V)0.13100形電球1灯器具相当
16,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする