Panasonic(パナソニック)
LED一体型 ダウンライト
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:斜天井非対応
形状
高気密SB形
カバー
鋼製枠カバー付
消費電力(W)
7.3
構造
準耐火対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.14
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13312016
LGD3108LLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
100
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312025
LGD3108NLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
108.9
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312034
LGD3108VLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
106.1
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312050
LGD3109LLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
75.3
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312059
LGD3109NLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
82.1
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312068
LGD3109VLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
80.1
100形電球1灯器具相当
¥
7,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312077
LGD3128LLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
101.3
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312086
LGD3128NLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
110.2
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312095
LGD3128VLE1
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
107.5
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312104
LGD3129LLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
89
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312120
LGD3129NLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
97.2
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312129
LGD3129VLE1
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
94.5
100形ダイクール電球1灯器具相当
¥
12,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください