曜日別特売

LED一体型 ベースダウンライト

LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライト - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全113種類を絞り込む
色温度(K)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13312357LGD3100LLB1-8.22700電球色89
8,600
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
13312366LGD3100NLB1-8.25000昼白色96.9
8,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312375LGD3100VLB1-8.23500温白色94.5
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312384LGD3120LLB1-8.22700電球色90.2
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312400LGD3120LLE1-7.32700電球色101.3
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312409LGD3120NLB1-8.25000昼白色98.1
13,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
13312418LGD3120NLE1-7.35000昼白色110.2
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312427LGD3120VLB1-8.23500温白色95.7
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312436LGD3120VLE1-7.33500温白色107.5
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312445LGD1200LLB1-5.62700電球色80.3
8,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312454LGD1200NLB1-5.65000昼白色87.5
8,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312470LGD1200VLB1-5.63500温白色84.8
8,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312479LGD1200VLE1-4.53500温白色105.5
6,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312488LGD1201LLB1-5.62700電球色81.2
10,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312497LGD1201NLB1-5.65000昼白色88.3
10,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13312506LGD1201VLB1-5.63500温白色85.7
10,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312515LGD1201VLE1-4.53500温白色106.6
8,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312524LGD3200LLB1-8.22700電球色91.4
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312540LGD3200LLE1-7.42700電球色101.3
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312549LGD3200NLB1-8.25000昼白色100
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312558LGD3200NLE1-7.45000昼白色110.8
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312567LGD3200VLB1-8.23500温白色97.5
11,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312576LGD3200VLE1-7.43500温白色108.1
9,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312585LGD3201LLB1-8.22700電球色92.6
13,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
13312594LGD3201NLB1-8.25000昼白色101.2
13,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
13312610LGD3201VLB1-8.23500温白色98.7
13,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312619LGD3201VLE1-7.43500温白色109.4
11,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312628LGD3101LLB1-8.22700電球色67
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312637LGD3101LLE1-7.32700電球色75.3
7,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
13312646LGD3101NLB1-8.25000昼白色73.1
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312655LGD3101NLE1-7.35000昼白色82.1
7,400
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
13312664LGD3101VLB1-8.23500温白色71.3
8,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312680LGD3101VLE1-7.33500温白色80.1
7,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312689LGD3121LLB1-8.22700電球色79.2
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312698LGD3121LLE1-7.32700電球色89
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312707LGD3121NLB1-8.25000昼白色86.5
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312716LGD3121NLE1-7.35000昼白色97.2
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312725LGD3121VLB1-8.23500温白色84.1
13,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312734LGD3121VLE1-7.33500温白色94.5
12,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312750LGD1103LLB1-5.62700電球色76.7
9,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312759LGD1103LLE1-4.52700電球色95.5
7,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
13312768LGD1103NLB1-5.65000昼白色83.9
9,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312777LGD1103NLE1-4.55000昼白色104.4
7,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312786LGD1103VLB1-5.63500温白色82.1
9,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312795LGD1103VLE1-4.53500温白色102.2
7,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312804LGD1202LLB1-5.62700電球色77.6
10,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312820LGD1202LLE1-4.52700電球色96.6
9,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312829LGD1202NLB1-5.65000昼白色84.8
10,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312838LGD1202NLE1-4.55000昼白色105.5
9,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13312847LGD1202VLB1-5.63500温白色82.1
10,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13312996
2024-06-05
用途: ダウンライト交換
株式会社ファンベース建設業・工事業

中々量販店では角形の器具が無く
助かりました
普通に点灯して何の問題もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする