LED一体型 ダウンライト

LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。
存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。
建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。

用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
ランプの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13314825LGD1001LLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
9,4003,998
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り4点です
13314886LGD1021LLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314947LGD3001LLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315008LGD3021LLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314868LGD1001VLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
9,4004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
13314929LGD1021VLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314850LGD1001NLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
9,4003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314990LGD3001VLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314904LGD1021NLB1-5.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315044LGD3021VLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314965LGD3001NLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314956LGD3001LLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315026LGD3021NLB1-8.3アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314834LGD1001LLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315017LGD3021LLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
13,6005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314895LGD1021LLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し2700LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314999LGD3001VLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
13314877LGD1001VLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315060LGD3021VLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
13,6006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314974LGD3001NLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314938LGD1021VLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し3500LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
13315035LGD3021NLE1-7.4アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
13,6006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314859LGD1001NLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314920LGD1021NLE1-4.5アルミダイカスト:ブラックつや消し5000LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314597LGD1000LLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
9,4003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314649LGD1020LLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
13314710LGD3000LLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314764LGD3020LLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314624LGD1000VLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
9,4003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314685LGD1020VLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314606LGD1000NLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
9,4003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314746LGD3000VLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314667LGD1020NLB1-5.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
11,8004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314807LGD3020VLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314728LGD3000NLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
12,2005,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314789LGD3020NLB1-8.3アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
15,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314719LGD3000LLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13308787LGD1000LLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED一体型
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13314780LGD3020LLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
13,6006,398
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314658LGD1020LLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314755LGD3000VLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314640LGD1000VLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314816LGD3020VLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
13,6005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314737LGD3000NLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
10,9004,798
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13314694LGD1020VLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
92日以内出荷
返品不可
13314615LGD1000NLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
7,8003,698
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
13314798LGD3020NLE1-7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
13,6006,398
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
13314676LGD1020NLE1-4.5アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000LED
10,5004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414780LGD3000VLE1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7.4アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500LED
9,5003,798
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする