曜日別特売

LED一体型 浅型ダウンライト

LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 浅型ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。

仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315069LGD1106LLB15.3鋼板:ホワイトつや消し2700電球色84.9
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315078LGD1106LLE14.5鋼板:ホワイトつや消し2700電球色100
8,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315087LGD1106NLE14.5鋼板:ホワイトつや消し5000昼白色108.8
8,300
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
13315096LGD1106VLB15.3鋼板:ホワイトつや消し3500温白色89.6
9,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315105LGD1106VLE14.5鋼板:ホワイトつや消し3500温白色105.5
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315114LGD1126LLB15.3鋼板:ホワイトつや消し2700電球色86.7
12,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315130LGD1126LLE14.5鋼板:ホワイトつや消し2700電球色102.2
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315139LGD1126NLB15.3鋼板:ホワイトつや消し5000昼白色94.3
12,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315148LGD1126NLE14.5鋼板:ホワイトつや消し5000昼白色111.1
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315157LGD1126VLB15.3鋼板:ホワイトつや消し3500温白色91.5
12,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315166LGD1126VLE14.5鋼板:ホワイトつや消し3500温白色107.7
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315175LGD1107LLE14.5鋼板:ブラックつや消し2700電球色74.4
8,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315184LGD1107NLE14.5鋼板:ブラックつや消し5000昼白色81.1
8,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315200LGD1107VLE14.5鋼板:ブラックつや消し3500温白色78.8
8,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315209LGD1127NLE14.5鋼板:ブラックつや消し5000昼白色104.4
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315218LGD1127VLE14.5鋼板:ブラックつや消し3500温白色101.1
10,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする