Panasonic(パナソニック)
LED一体型 浅型ダウンライト
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
45~65
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13315227
LGD3106LLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
87.9
¥
12,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315236
LGD3106LLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
100
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315245
LGD3106NLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
95.7
¥
12,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315254
LGD3106NLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
108.9
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315270
LGD3106VLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
93.3
¥
12,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315279
LGD3106VLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
106.1
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13315288
LGD3126LLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
89.1
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315297
LGD3126LLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
2700
電球色
101.3
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315306
LGD3126NLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
96.9
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315315
LGD3126NLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
5000
昼白色
110.2
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315324
LGD3126VLB1
8.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
94.5
¥
15,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315340
LGD3126VLE1
7.3
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
3500
温白色
107.5
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315349
LGD3107LLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
75.3
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315358
LGD3107NLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
82.1
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315367
LGD3107VLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
80.1
¥
11,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315376
LGD3127LLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
2700
電球色
89
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315385
LGD3127NLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
5000
昼白色
97.2
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315394
LGD3127VLE1
7.3
アルミダイカスト:ブラックつや消し
3500
温白色
94.5
¥
14,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください