曜日別特売

ダウンライト FreePa/センサ

ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)

人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。

用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※従来品(センサ付器具)との互換性はありません。親器同士のペア点灯は従来品と混ぜて使用しないでください。
※ペア点灯の場合、親器が検知・点灯してからわずかに(約0.5秒)遅れて、接続された子器・親器が点灯します。消灯時も同様です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
枠の色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315410LGDC1104LLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色90.4
23,300
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
13315419LGDC1104NLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色98.9
23,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
13315428LGDC1104VLE14.7アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色96.8
23,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315437LGDC1105LLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色65.9
23,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
13315446LGDC1105NLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色72.3
23,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315455LGDC1105VLE14.7アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色70.2
23,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315464LGDC3104LLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し2700電球色92.1
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315480LGDC3104NLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し5000昼白色100.6
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315489LGDC3104VLE17.6アルミダイカスト:ホワイトつや消し3500温白色98
26,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315498LGDC3105LLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消し2700電球色510
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315507LGDC3105NLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消し5000昼白色555
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315516LGDC3105VLE17.6アルミダイカスト:ブラックつや消し3500温白色545
26,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする