曜日別特売

ダウンライト FreePa/センサ

ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)

人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。
使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。
センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。

用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ペア点灯の場合、親器が検知・点灯してからわずかに(約0.5秒)遅れて、接続された子器・親器が点灯します。消灯時も同様です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315525LGDC1200LLE16.12700電球色69.4指定のセンサなし器具3台まで
26,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315534LGDC1200NLE16.15000昼白色78.3指定のセンサなし器具3台まで
26,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315550LGDC1201NLE16.15000昼白色78.6指定のセンサなし器具3台まで
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315559LGDC3200NLE19.85000昼白色70.4指定のセンサなし器具2台まで
30,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315568LGDC3200VLE19.83500温白色68.3指定のセンサなし器具2台まで
30,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする