Panasonic(パナソニック)
ダウンライト FreePa/センサ
わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。
用途
トイレ用
構造
高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
機能
ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。メンテナンス時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
4.5
7.3
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13315577
LGDC1102LKLE1
4.5
2700
電球色
94.4
(100V)0.08
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315586
LGDC1102NKLE1
4.5
5000
昼白色
103.3
(100V)0.08
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315595
LGDC1102VKLE1
4.5
3500
温白色
101.1
(100V)0.08
¥
26,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315604
LGDC1203LLE1
7.3
2700
電球色
58.2
(100V)0.12
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13315620
LGDC1203NLE1
7.3
5000
昼白色
65.7
(100V)0.12
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
13315629
LGDC1203VLE1
7.3
3500
温白色
62.3
(100V)0.12
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください