曜日別特売

換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ

換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ - Panasonic(パナソニック)

あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。

用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※換気扇は別にお求めください。
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。メンテナンス時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。換気扇の連続動作ができません。
※長時間使用しない場合は電源スイッチをOFFにしてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
機能
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315638LGDC1101LKLE14.7換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付、消灯お知らせ機能付、換気扇遅れ停止機能付(消灯の5分後に停止)2700電球色90.4
29,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315647LGDC1101NKLE14.7換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)5000昼白色98.9
29,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315656LGDC1101VKLE14.7換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)3500温白色96.8
29,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315665LGDC1202LLE17.6換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)2700電球色55.9
41,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315674LGDC1202NLE17.6換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)5000昼白色63.1
41,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13315690LGDC1202VLE17.6換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)3500温白色55.9
41,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする