Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
空間に溶け込む直線フィルム。
広い可動範囲を実現。
材質
セード:アルミダイカスト
幅(mm)
80
質量(kg)
0.4
取付
天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用
高さ(mm)
53
タイプ
直付
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
出しろ(mm)
138
可動範囲
上下90度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13315769
LGS9000
ホワイト
¥
22,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315778
LGS9001
ブラック
¥
22,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください