LEDランプ交換型 スポットライト 本体

LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。

材質セード:プラスチック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)123可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315787LGS9002Φ850.4ホワイト直付
14,400
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315796LGS9003Φ850.4ブラック直付
14,400
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
13315805LGS9004Φ850.4乳白直付
15,000
6,398
7,038(税込)
62日以内出荷
返品不可
13315814LGS93002250.7ホワイト直付2灯
27,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315830LGS93012250.7ブラック直付2灯
27,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315839LGS93022250.7乳白直付2灯
28,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする