曜日別特売

LEDランプ交換型 スポットライト 本体

LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
空間に溶け込む直線フィルム。
広い可動範囲を実現。

用途ダクト用材質セード:プラスチック幅(mm)80質量(kg)0.6取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)53タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)162可動範囲上下90度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315848LGS9500-ホワイト
25,0009,998
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
13315857LGS9501-ブラック
25,0009,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
60414807LGS9500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
21,7007,998
6,698
アウトレット
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする