Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途
ダクト用
材質
セード:プラスチック
質量(kg)
0.3
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
可動範囲
上下92度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13315866
LGS9502
-
ホワイト
¥
14,400
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13315875
LGS9503
-
ブラック
¥
14,400
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13315884
LGS9504
-
乳白
¥
15,000
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60414789
LGS9502【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ホワイト
¥
12,500
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください