LED一体型 スポットライト

LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。

幅(mm)Φ82質量(kg)1.0取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13315900LGS1003LU1アルミダイカストセード:ホワイト(昼光色/電球色)6.2/5.585.4(100V)0.1160形電球1灯器具相当
37,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315909LGS1004LU1アルミダイカストセード:ブラック(昼光色/電球色)6.2/5.569.3(100V)0.1160形電球1灯器具相当
37,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315918LGS3003LU1アルミダイカストセード:ホワイト(昼光色/電球色)8.5/7.683.5(100V)0.15100形電球1灯器具相当
41,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315927LGS3004LU1アルミダイカストセード:ブラック(昼光色/電球色)8.5/7.670.5(100V)0.15100形電球1灯器具相当
41,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315936LGS1023LU1アルミダイカストセード:ホワイト(昼光色/電球色)6.2/5.586.4(100V)0.1160形電球1灯器具相当
39,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315945LGS1024LU1アルミダイカストセード:ブラック(昼光色/電球色)6.2/5.582.9(100V)0.1160形電球1灯器具相当
39,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315954LGS3023LU1アルミダイカストセード:ホワイト(昼光色/電球色)8.5/7.690.7(100V)0.15100形電球1灯器具相当
43,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315970LGS3024LU1アルミダイカストセード:ブラック(昼光色/電球色)8.5/7.687(100V)0.15100形電球1灯器具相当
43,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする