Panasonic(パナソニック)
LED一体型 スポットライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
用途
100V配線ダクト用
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
0.9
取付
壁面不可
高さ(mm)
165
制御
位相制御式:2線式
色温度(K)
6200~2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
シンクロ調色(昼光色~電球色)
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
LED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13315979
LGS1503LU1
アルミダイカストセード:ホワイト
(昼光色/電球色)6.2/5.5
85.4
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
37,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13315988
LGS1504LU1
アルミダイカストセード:ブラック
(昼光色/電球色)6.2/5.5
69.3
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
37,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13315997
LGS3503LU1
アルミダイカストセード:ホワイト
(昼光色/電球色)8.5/7.6
83.5
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316006
LGS3504LU1
アルミダイカストセード:ブラック
(昼光色/電球色)8.5/7.6
70.5
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
41,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316015
LGS1523LU1
アルミダイカストセード:ホワイト
(昼光色/電球色)6.2/5.5
86.4
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
39,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316024
LGS1524LU1
アルミダイカストセード:ブラック
(昼光色/電球色)6.2/5.5
82.9
(100V)0.11
60形電球1灯器具相当
¥
39,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316040
LGS3523LU1
アルミダイカストセード:ホワイト
(昼光色/電球色)8.5/7.6
90.7
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
43,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316049
LGS3524LU1
アルミダイカストセード:ブラック
(昼光色/電球色)8.5/7.6
87
(100V)0.15
100形電球1灯器具相当
¥
43,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください