LED一体型 スポットライト

LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。

幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13316067LGS1000LLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6270073.2(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316076LGS1000NLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6500079.4(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316085LGS1000VLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6350077.6(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316094LGS1020LLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6270074.1(100V)0.1
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316110LGS1020NLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6500080.3(100V)0.1
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316119LGS1020VLB1アルミダイカストセード:ホワイト5.6350078.5(100V)0.1
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316128LGS3000LLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2270080.4(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316137LGS3000NLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2500085.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316146LGS3000VLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2350084.7(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316155LGS3020LLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2270082.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316164LGS3020NLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2500088.4(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316180LGS3020VLB1アルミダイカストセード:ホワイト8.2350087.1(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316189LGS1001LLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6270068.9(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316198LGS1001NLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6500073.7(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316207LGS1001VLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6350072.5(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316216LGS1021LLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6270066(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316225LGS1021NLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6500071.4(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316234LGS1021VLB1アルミダイカストセード:ブラック5.6350069.6(100V)0.06
14,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316250LGS3001LLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2270068.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316259LGS3001NLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2500073.7(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316268LGS3001VLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2350072.5(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316277LGS3021LLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2270071.9(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
92日以内出荷
返品不可
13316286LGS3021NLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2500076.8(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316295LGS3021VLB1アルミダイカストセード:ブラック8.2350075.6(100V)0.09
18,300
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする