LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。

幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13316785LGS1010LLE1アルミダイカストセード:ホワイト6270068.3(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316794LGS1010NLE1アルミダイカストセード:ホワイト6500074.1(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316810LGS1010VLE1アルミダイカストセード:ホワイト6350072.5(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
13316846LGS3010LLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7270068(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316855LGS3010NLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7500072.6(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316864LGS3010VLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7350071.6(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316907LGS1011LLE1アルミダイカストセード:ブラック6270058.3(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316916LGS1011NLE1アルミダイカストセード:ブラック6500062.5(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316925LGS1011VLE1アルミダイカストセード:ブラック6350061.6(100V)0.12
15,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316968LGS3011LLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7270058.2(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316977LGS3011NLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7500062.3(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316986LGS3011VLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7350061.3(100V)0.16
19,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13316819LGS1030LLE1アルミダイカストセード:ホワイト6270069.1(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316828LGS1030NLE1アルミダイカストセード:ホワイト6500075(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316837LGS1030VLE1アルミダイカストセード:ホワイト6350073.3(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316880LGS3030LLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7270070.1(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13316889LGS3030NLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7500074.7(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13316898LGS3030VLE1アルミダイカストセード:ホワイト9.7350073.7(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13316934LGS1031LLE1アルミダイカストセード:ブラック6270061.6(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316950LGS1031NLE1アルミダイカストセード:ブラック6500066.6(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316959LGS1031VLE1アルミダイカストセード:ブラック6350065(100V)0.12
13,400
取扱い終了
返品不可
13316995LGS3031LLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7270060.8(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317004LGS3031NLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7500064.9(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
13317020LGS3031VLE1アルミダイカストセード:ブラック9.7350063.9(100V)0.16
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする