Panasonic(パナソニック)
LED一体型 スポットライト
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
幅(mm)
216
質量(kg)
1.2
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
125
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
60形電球2灯器具相当
出しろ(mm)
147
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13318097
LGS1300LLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
9
2700
91.1
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318106
LGS1300NLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
9
5000
99.4
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318115
LGS1300VLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
9
3500
96.6
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318124
LGS1301LLE1
アルミダイカストセード:ブラック
9
2700
78.8
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318140
LGS1301NLE1
アルミダイカストセード:ブラック
9
5000
86.1
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318149
LGS1301VLE1
アルミダイカストセード:ブラック
9
3500
83.8
(100V)0.2
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318158
LGS3300LLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
14.8
2700
90.8
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318167
LGS3300NLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
14.8
5000
97.6
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318176
LGS3300VLE1
アルミダイカストセード:ホワイト
14.8
3500
95.9
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318185
LGS3301LLE1
アルミダイカストセード:ブラック
14.8
2700
77.7
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318194
LGS3301NLE1
アルミダイカストセード:ブラック
14.8
5000
83.4
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318210
LGS3301VLE1
アルミダイカストセード:ブラック
14.8
3500
82
(100V)0.28
¥
38,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください