LED一体型 スポットライト 美ルック

LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)LED一体型 スポットライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
1灯ずつ照射角度の調整ができます。
天井への取り付けも可能です。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。

幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13318334LGS1310LLE1アルミダイカストセード:ホワイト12270068.3(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318350LGS1310NLE1アルミダイカストセード:ホワイト12500074.5(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318359LGS1310VLE1アルミダイカストセード:ホワイト12350072.5(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318368LGS1311LLE1アルミダイカストセード:ブラック12270059.1(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318377LGS1311NLE1アルミダイカストセード:ブラック12500064.5(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318386LGS1311VLE1アルミダイカストセード:ブラック12350062.9(100V)0.2
35,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318395LGS3310LLE1アルミダイカストセード:ホワイト19.4270069.3(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318404LGS3310NLE1アルミダイカストセード:ホワイト19.4500074.4(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318420LGS3310VLE1アルミダイカストセード:ホワイト19.4350073.1(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318429LGS3311LLE1アルミダイカストセード:ブラック19.4270059.2(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318438LGS3311NLE1アルミダイカストセード:ブラック19.4500063.6(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13318447LGS3311VLE1アルミダイカストセード:ブラック19.4350062.6(100V)0.32
43,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする