曜日別特売

LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体

LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。

幅(mm)Φ166質量(kg)1.7取付直付タイプ高さ(mm)100種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319235LGB10820鉄鋳物セード(外面/内面):ホワイト/金色
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319244LGB10821鉄鋳物セード(外面/内面):ブラウン/金色
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319260LGB10824鉄鋳物セード(外面/内面):パープル/金色
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする