LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。
定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。
住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。

仕様コードハンガー幅(mm)Φ350質量(kg)1.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)358タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319445LGB15392アルミセード:シャンパンゴールド
60,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319454LGB15393アルミセード:メタリックブラウン
60,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする