LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間特性Craft工芸品傾斜天井取付角度(°)55内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319524LGB15116Φ235ホーローセード:ベージュ/ホワイト201天井半埋込吊下型半埋込型
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319540LGB15117Φ255ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト205天井半埋込吊下型半埋込型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319549LGB15118Φ235ホーローセード:ライトグレー/ホワイト201天井半埋込吊下型半埋込型
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319558LGB15119Φ255ホーローセード:ダークグレー/ホワイト205天井半埋込吊下型半埋込型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319567LGB15336Φ235ホーローセード:ベージュ/ホワイト201天井吊下型コード収納型
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319576LGB15337Φ235ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト201天井吊下型コード収納型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319585LGB15338Φ235ホーローセード:ライトグレー/ホワイト201天井吊下型コード収納型
52,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319594LGB15339Φ235ホーローセード:ダークグレー/ホワイト201天井吊下型コード収納型
51,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする