Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
用途
100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ235
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
201
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アジャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13319610
LGB16746
ホーローセード:ベージュ/ホワイト
コード:取付可能(LK01088・別売)
¥
52,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319619
LGB16747
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
コード:取付可能(LK01088・別売)
¥
51,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319628
LGB16748
ホーローセード:ライトグレー/ホワイト
コード:取付可能(LK01089・別売)
¥
52,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319637
LGB16749
ホーローセード:ダークグレー/ホワイト
コード:取付可能(LK01089・別売)
¥
51,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください