Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)
Φ123
質量(kg)
1.2
色
ガラスセード:透明
取付
直付タイプ
高さ(mm)
100
タイプ
天井吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
光源寿命
40000時間
特性
手作り品
アジャスター
コード:取付可能(LK01088・別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13319707
LGB10830
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください