Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)
Φ125
質量(kg)
0.4
取付
直付タイプ
高さ(mm)
118
タイプ
天井吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
光源寿命
40000時間
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アジャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13319725
LGB10825
プラスチックセード:ベージュ
コード:取付可能(LK01088・別売)
¥
18,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319734
LGB10828
プラスチックセード:ブラック
コード:取付可能(LK01089・別売)
¥
18,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319750
LGB10829
プラスチックセード:ターコイズ
コード:取付可能(LK01089・別売)
¥
18,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください