LEDランプ交換型 ペンダント 本体

LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)0.4高さ(mm)118タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間内容量1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アジャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13319759LGB16125プラスチックセード:ベージュコード:取付可能(LK01088・別売)
19,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319768LGB16128プラスチックセード:ブラックコード:取付可能(LK01089・別売)
19,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13319777LGB16129プラスチックセード:ターコイズコード:取付可能(LK01089・別売)
19,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする