大型ペンダントライト

大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 大型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。
長寿命のLED電球を搭載したタイプ。

仕様コードハンガー 取付引掛シーリング方式 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LGB15344 13320118
LGB15344 13320118
13320118 LGB15344 Φ250 1.9 ガラスセード:乳白 250 111
59,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LGB15346 13320127
LGB15346 13320127
13320127 LGB15346 Φ450 3.0 ホワイト、ガラスセード:透明・乳白つや消し 189 112.7
55,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LGB15348 13320136
LGB15348 13320136
13320136 LGB15348 Φ450 3.0 ライトナチュラル、ガラスセード:透明・乳白つや消し 189 112.7
58,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LGB15349 13320145
LGB15349 13320145
13320145 LGB15349 Φ450 3.0 ダークブラウン、ガラスセード:透明・乳白つや消し 189 112.7
58,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする