小型ペンダントライト 美ルック

小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。
フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。
和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ160質量(kg)0.9ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り高さ(mm)123タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200ランプの種類LEDコード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
アジャスター
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13320319LGB11082LE12700電球色92.5コード:取付可能(LK01089・別売)398
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320328LGB11083LE13500温白色100.4コード:取付可能(LK01089・別売)432
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13320337LGB11084LE12700電球色92.5コード:取付可能(LK01088・別売)398
41,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13320346LGB11085LE13500温白色100.4コード:取付可能(LK01088・別売)432
41,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする