Panasonic(パナソニック)
小型ブラケット
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
出しろ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13321439
LGB81438
120
0.7
240
88.2
140
¥
26,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321448
LGB81439
120
0.7
240
88.2
140
¥
26,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321405
LGB81435
80
0.8
204
88.2
417
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
13321414
LGB81436
80
0.8
204
88.2
417
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
13321430
LGB81437
200
0.7
215
75.8
282
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください