Panasonic(パナソニック)
長手配光ブラケット 美ルック
壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。
幅(mm)
1180
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
48
タイプ
L1200タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.4
制御
位相制御式:2線式
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.36
色(本体)
ホワイト
明るさ
32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)
出しろ(mm)
153
演色指数(Ra)
高演色93
調光率(%)
100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)
15
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13321606
LGB81787LB1
3500
温白色
70.9
2440
¥
70,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321615
LGB81788LB1
2700
電球色
63.9
2200
¥
70,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください