曜日別特売

長手配光ブラケット 美ルック

長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)長手配光ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。

アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13321624LGB81800LB17052.017.25000昼白色
55,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13321640LGB81801LB17052.017.23500温白色
55,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321649LGB81802LB17052.017.22700電球色
55,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321658LGB81810LB110002.7275000昼白色
69,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321667LGB81811LB110002.7273500温白色
69,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321676LGB81812LB110002.7272700電球色
69,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321685LGB81820LB112913.234.45000昼白色
78,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321694LGB81821LB112913.234.43500温白色
78,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13321710LGB81822LB112913.234.42700電球色
78,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする